Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hummel HSK-W Metric Schwarz Polyamid 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hummel HSK-W Metric Schwarz Polyamid 1 Stück(e)
hummel HSK-W Metric Schwarz Polyamid 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108414554
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.313.2001.50
EAN/GTIN:
     4033878419700
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Formfaktor
Abgewinkelt
Verbindender thread type
M20x1.5
Gewindelänge
9 mm
Schraubenschlüsselbreite
24 mm
Kabeldurchmesser (min.)
6 mm
Kabeldurchmesser (max.)
12 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Zertifizierung
RoHS DNV CSA CE VDE UL cUL
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
57 mm
Höhe
30.5 mm
Gewicht
28.69 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.