Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hummel HSK-K Metric Blau Nitrile Butadiene Rubber (NBR), Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hummel HSK-K Metric Blau Nitrile Butadiene Rubber (NBR), Polyamid
hummel HSK-K Metric Blau Nitrile Butadiene Rubber (NBR), Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108412967
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.209.2002.50
EAN/GTIN:
     4033878410479
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
1.209.2002.50 HSK-K Metr.

Kabelverschraubung aus Polyamid
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Nitrile Butadiene Rubber (NBR), Polyamid
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M20x1.5
Gewindelänge
9 mm
Schraubenschlüsselbreite
24 mm
Kabeldurchmesser (min.)
6 mm
Kabeldurchmesser (max.)
12 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Zertifizierung
RoHS Bahnzulassung DNV CSA CE VDE UL cUL
Gewicht und Abmessungen
Höhe
27 mm
Gewicht
10.97 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.