Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUC Exertis Connect 311799 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s GBIC 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUC Exertis Connect 311799 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s GBIC 850 nm
CUC Exertis Connect 311799 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s GBIC 850 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107989629
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     311799
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Hot-Swap
Ja
Zertifizierung
EN 60825-1
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Schnittstelle
GBIC
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
50/125,62.5/125 µm
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
550 m
Wellenlänge
850 nm
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3z
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.5 mm
Tiefe
13.5 mm
Höhe
8.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.