Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric GVSUPS30KB4HS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 30 kVA 30000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric GVSUPS30KB4HS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 30 kVA 30000 W
Schneider Electric GVSUPS30KB4HS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 30 kVA 30000 W
Schneider Electric GVSUPS30KB4HS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 30 kVA 30000 W
Schneider Electric GVSUPS30KB4HS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 30 kVA 30000 W
Schneider Electric GVSUPS30KB4HS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 30 kVA 30000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107952993
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GVSUPS30KB4HS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
521 mm
Tiefe
847 mm
Höhe
1485 mm
Gewicht
460000 g
Verpackungsbreite
990 mm
Verpackungstiefe
640 mm
Verpackungshöhe
1680 mm
Paketgewicht
490000 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
480 V
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 1000 m
Design
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Merkmale
Ausgangskapazität
30 kVA
Ausgangsleistung
30000 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
340 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
460 V
Eingangsfrequenz
40 - 70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
400 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Stromstärke (maximal)
54 A
Wärmeableitung
3395 BTU/h
Crest-Faktor
2.5:1
Geräuschpegel
61 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.211,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.517,17*
€ 14.895,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.459,84*
€ 14.827,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.257,66*
€ 14.586,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.211,08*
€ 14.531,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.