Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dexlan 858444 Netzwerkkabel Grün 20 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dexlan 858444 Netzwerkkabel Grün 20 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Dexlan 858444 Netzwerkkabel Grün 20 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107909222
Hersteller:
     Dexlan
Herst.-Nr.:
     858444
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Sonstige Funktionen
Impedanz
100 Ohm
Merkmale
Kabellänge
20 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Kabel-Klasse
Ea
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE+
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
30 W
Technische Details
Garantiezeit
20 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.