|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-107909025 Herst.-Nr.: 858535 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | Sonstige Funktionen | Impedanz | 100 Ohm | Merkmale | Kabellänge | 3 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Orange |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Mantelmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) |  | Kabelform | Rund |  | Leitermaterial | Kupferverkleidetes Aluminium (CCA) |  | Kabel-Klasse | Ea |  | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet |  | Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s |  | Frequenz | 500 MHz |  | Power over Ethernet (PoE) | Ja |  | Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt | PoE+ |  | Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 30 W | Technische Details | Garantiezeit | 20 Jahr(e) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |