Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer 40039425 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer Akku 49Wh kompatibel für Medion 4.400 mAh 11,1 V
IPC-Computer Akku 49Wh kompatibel für Medion 4.400 mAh 11,1 V
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107547796
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     40039425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
MEDION
Kompatibilität
Exone go Expert 1705 (MS-1758) , MSI CR61 (MS-16GP) , MSI GP60 2PE/2OD/2QE/2QF (MS-16GH) , MSI GE620 (MS-16G5) , Exone go Expert 1705 (MS-1758) , Exone go Business 1715 (MS-1758) , MSI CR70 (MS-1758) , Wortmann Terra Mobile 1774P , Exone go Business 1710 (MS-1758) , Wortmann Terra Mobile 1774
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Anzahl Batteriezellen
3
Batteriekapazität
49 Wh
Batteriekapazitätstyp
Standard
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 54,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.