Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XB5 Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XB5 Knopf
Schneider Electric XB5 Knopf
Schneider Electric XB5 Knopf
Schneider Electric XB5 Knopf
Schneider Electric XB5 Knopf
Schneider Electric XB5 Knopf
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107488932
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5AW36G5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
56 g
Paketgewicht
50 g
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungsbreite
53.3 mm
Verpackungshöhe
86.4 mm
Merkmale
Produkttyp
Knopf
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK05
Überspannungskategorie
Klasse II
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
10000000
Elektrische Lebensdauer (Zyklen)
1000000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
ZB5AZ009
ab € 0,97*
Zubehör
Schneider Electric
ZB5AZ31
ab € 0,43*
Zubehör
Schneider Electric
ZB5AZ905
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.