Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen, quadr. f. quadr.-rundes Design f. Ø 22mm Gerät, Verp.einheit: 10 Stck.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmen, quadr. f. quadr.-rundes Design f. Ø 22mm Gerät, Verp.einheit: 10 Stck.
Rahmen, quadr. f. quadr.-rundes Design f. Ø 22mm Gerät, Verp.einheit: 10 Stck.
Rahmen, quadr. f. quadr.-rundes Design f. Ø 22mm Gerät, Verp.einheit: 10 Stck.
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB5AZ31
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AZ31
EAN/GTIN:
     3389110102246
Suchbegriffe:
Drucktaster
Abdeckrahmen
Rahmen
schneider electric rahmen
Hilfsschalter, Lampenfassungen, Zubehör für Metall- und Kunststoffprogramm. Zubehör Schildträger 30 x 50 mm. Rahmen, quadr. f. quadr.-rundes Design f. DM 22 mm Gerät. VPE 10.
Weitere Informationen:
Bauform der Linse:
rund
Ausführung:
erhöht
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.