Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XB4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XB4
Schneider Electric XB4
Schneider Electric XB4
Schneider Electric XB4
Schneider Electric XB4
Schneider Electric XB4
Schneider Electric XB4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107488931
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BK134M5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
110 g
Verpackungstiefe
53 mm
Verpackungsbreite
87 mm
Verpackungshöhe
34 mm
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK06
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
1000000
Elektrische Lebensdauer (Zyklen)
1000000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
ZB4BK1243
ab € 13,50*
Zubehör
Schneider Electric
ZB4BK1343
ab € 13,85*
Zubehör
Schneider Electric
ZBE101
ab € 2,02*
Zubehör
Schneider Electric
ZBE102
ab € 2,25*
Zubehör
Schneider Electric
ZBZ34
ab € 0,746*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.