Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFA2 GeForce RTX 4090 ST 1-Click OC NVIDIA 24 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFA2 GeForce RTX 4090 ST 1-Click OC NVIDIA 24 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4090 ST 1-Click OC NVIDIA 24 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4090 ST 1-Click OC NVIDIA 24 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4090 ST 1-Click OC NVIDIA 24 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4090 ST 1-Click OC NVIDIA 24 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4090 ST 1-Click OC NVIDIA 24 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4090 ST 1-Click OC NVIDIA 24 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4090 ST 1-Click OC NVIDIA 24 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4090 ST 1-Click OC NVIDIA 24 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4090 ST 1-Click OC NVIDIA 24 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4090 ST 1-Click OC NVIDIA 24 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4090 ST 1-Click OC NVIDIA 24 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4090 ST 1-Click OC NVIDIA 24 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4090 ST 1-Click OC NVIDIA 24 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4090 ST 1-Click OC NVIDIA 24 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4090 ST 1-Click OC NVIDIA 24 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4090 ST 1-Click OC NVIDIA 24 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4090 ST 1-Click OC NVIDIA 24 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4090 ST 1-Click OC NVIDIA 24 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4090 ST 1-Click OC NVIDIA 24 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107428694
Hersteller:
     KFA2
Herst.-Nr.:
     49NXM5MD6DSKB
EAN/GTIN:
     4895147150895
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
352 mm
Höhe
153 mm
Breite
74 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
24 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
384 Bit
Datenübertragungsrate
21 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
1008 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4090
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
16384
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2520 MHz
Prozessorfrequenz (OC-Modus)
2535 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Energie
Min. Systemstromversogung
850 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 16-pin, 3x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
KFA2 WINGS 2.0
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Lüfterdurchmesser
102 mm
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Höhe der Halterung
Full-Height (FH)
Anzahl Slots
3,8
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, kfa2 geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.833,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.982,45*
€ 2.359,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.944,47*
€ 2.313,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.888,58*
€ 2.247,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.853,61*
€ 2.205,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.833,31*
€ 2.181,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.