Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Folio Schwarz
Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Folio Schwarz
Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Folio Schwarz
Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Folio Schwarz
Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107369487
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00215563
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Flexibilität und Design in einem Produkt hat jetzt einen Namen - das Booklet "Slim Pro". Dank der praktischen Aufstellfunktion können Sie Videos überall ansehen, ohne das Samsung Galaxy S23 halten zu müssen! Abgerundet wird dieses unschlagbare Feature durch das schicke Design. Versteckter Magnetverschluss Booklet mit verstecktem Magnetverschluss Standfunktion Standfunktion zum Ansehen von Videos Einsteckfächer Einsteckfächer für Karten oder Ähnliches Weiches Innenfutter Weiches Innenfutter zum Schutz des empfindlichen Displays Slim-Design Booklet im schlanken Slim-Design
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 Zoll
Etui-Typ
Folio
Material
Polyurethan
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S23
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Desktop-Ständer
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00180057
ab € 14,42*
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,86*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,84*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,92*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 14,82*
Ähnlich
BlackRock
00217729
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00220377
ab € 14,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.