Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY VCG4070T12TFXXPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY VCG4070T12TFXXPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
PNY VCG4070T12TFXXPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
PNY VCG4070T12TFXXPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
PNY VCG4070T12TFXXPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
PNY VCG4070T12TFXXPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
PNY VCG4070T12TFXXPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
PNY VCG4070T12TFXXPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
PNY VCG4070T12TFXXPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
PNY VCG4070T12TFXXPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
PNY VCG4070T12TFXXPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107336460
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     VCG4070T12TFXXPB1
EAN/GTIN:
     751492771397
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
136.9 mm
Höhe
66.5 mm
Breite
331.7 mm
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
405 mm
Verpackungstiefe
199 mm
Verpackungshöhe
103 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Datenübertragungsrate
21 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
504 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4070 Ti
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
2310 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
NVLink
CUDA-Kerne
7680
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2610 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
700 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
2x 8-pin
Thermal Design Power (TDP)
285 W
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Anzahl Slots
3,3
Beleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, pny geforce, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 760,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,50*
€ 988,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,60*
€ 983,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 808,07*
€ 961,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,90*
€ 941,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,01*
€ 904,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.