Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Crystal Clear Handy-Schutzhülle 16 cm (6.3 Zoll) Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Crystal Clear Handy-Schutzhülle 16 cm (6.3 Zoll) Cover Transparent
Hama Crystal Clear Handy-Schutzhülle 16 cm (6.3 Zoll) Cover Transparent
Hama Crystal Clear Handy-Schutzhülle 16 cm (6.3 Zoll) Cover Transparent
Hama Crystal Clear Handy-Schutzhülle 16 cm (6.3 Zoll) Cover Transparent
Hama Crystal Clear Handy-Schutzhülle 16 cm (6.3 Zoll) Cover Transparent
Hama Crystal Clear Handy-Schutzhülle 16 cm (6.3 Zoll) Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107122892
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00172410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Google Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Verpassen Sie Ihrem Google Pixel 7 den passenden Schutz! Das Cover schützt das Gehäuse zuverlässig vor Kratzern. Wer es lieber unauffällig mag, liegt mit diesem transparenten Cover richtig. Cover für Rundumschutz Flexibles Cover für perfekten Rundumschutz Rutschhemmende Oberfläche Rutschhemmende Oberfläche liegt angenehm griffig in der Hand Rückseite sichtbar Design des Smartphones bleibt sichtbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.3 Zoll
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Google
Kompatibilität
Pixel 7
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00180057
ab € 14,41*
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,84*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,84*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00217729
ab € 14,88*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 14,86*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 14,90*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 14,91*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 14,78*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 14,89*
Ähnlich
BlackRock
00220396
ab € 14,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.