Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000827266 Herst.-Nr.: 05018169001 EAN/GTIN: 4013288222602 |
| |
|
| | |
| Extra zähharter Bit für Innen TORX® Schrauben. Der vorzeitige Bruch des Bits wird hierdurch verhindert und die Lebensdauer verlängert. Geeignet für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921. Mit 1/4"-Sechskant-Antrieb.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 70 mm | | Gewicht | 17 g | Merkmale | Anzahl der bits | 1 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Torx | | Torx Plus-Schraubendreherbits | TX30 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,82* | € 3,83* | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,84* | € 3,84* | | | | | 25 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,83* | € 3,86* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 2,86* | € 3,88* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,00* | € 4,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|