Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 867 S TORX 30x70mm 1/4 Zoll TORX 30x70mm L.70mm WERA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000827266
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05018169001
EAN/GTIN:
     4013288222602
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX-Bit-Satz
extra zähhart · für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921 (Art.-Nr. 4000 827 256 und 4000 827 283) 6,3 mm (1/4")-Sechskant Antrieb
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
Größe:
TORX 30
Länge:
70 mm
Antrieb:
1/4 ″
Gewicht:
18
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN ISO 1173, Form C 6,3 + E 6,3
Modell:
867 S TORX 30 x 70 mm
Gesamtlänge:
70
Marke:
WERA
Weitere Suchbegriffe: bit torx 30 wera, bit (torx®), bit torx 30, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,18*
€ 4,24*
3 Tage
7
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,17*
€ 4,30*
25 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 4,32*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,09*
€ 4,39*
Lager 4BULW
7
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,55*
€ 4,83*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,55* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 24,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.