Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA 05018169001 Bit 867 S TORX 30 x 70 mm 1/4 ? TORX 30 Länge 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WERA 05018169001 Bit 867 S TORX 30 x 70 mm 1/4 ? TORX 30 Länge 70 mm
WERA 05018169001 Bit 867 S TORX 30 x 70 mm 1/4 ? TORX 30 Länge 70 mm
WERA 05018169001 Bit 867 S TORX 30 x 70 mm 1/4 ? TORX 30 Länge 70 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976713409
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05018169001
EAN/GTIN:
     4013288222602
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX-Bit-Satz
WERA 05018169001 Bit 867 S TORX 30 x 70 mm 1/4 ? TORX 30 Länge 70 mm extra zähhart · für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921 (Art.-Nr. 4000 827 256 und 4000 827 283) 6,3 mm (1/4")-Sechskant Antrieb
Weitere Informationen:
eClassID:
21040402
HerstellerNr:
05018169001
Werksnummer:
4000827266
Länge netto mm:
118,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,016000
Gewicht brutto Kg:
0,016000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Bit
Weitere Suchbegriffe: bit torx 30 wera, bit (torx®), bit torx 30
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,18*
€ 4,24*
4 Tage
7
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,17*
€ 4,30*
26 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 4,32*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,09*
€ 4,39*
Lager 1955
10
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,34*
€ 4,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.