| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-107073424 Herst.-Nr.: 05018155001 EAN/GTIN: 4013288222473 |
| |
|
| | |
| Extra zähharter Bit für Innensechskantschrauben. Der vorzeitige Bruch des Bits wird hierdurch verhindert und die Lebensdauer verlängert. Geeignet für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921. Mit 1/4"-Sechskant-Antrieb.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 70 mm | | Verpackungsbreite | 70 mm | | Verpackungstiefe | 7 mm | | Verpackungshöhe | 7 mm | | Paketgewicht | 16 g | Merkmale | Anzahl der bits | 1 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Sechskant (imperial) | | Sicherheits-Sechskant-Schraubendreher-Bits (imperial) | 5/32 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Innensechskant-Schlag-Schraubendreher-Bit, Innensechskant-Schlagschraubendreherbit, Schlag-Schraubendreher-Bit (Innensechskant), Schlag-Schraubendreher-Bit Innensechskant, Schlagschraubendreherbit Innensechskant, inbus-schraubendreher wera, inbus schraubendreher, bit innensechskant 2x70 |
| | |
| |