Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson 250-Blatt-Papierkassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson 250-Blatt-Papierkassette
Epson 250-Blatt-Papierkassette
Artikel-Nr.:
     CIDE7-10701528
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C12C802681
EAN/GTIN:
     8715946484617
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
epson papierkassette
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
515 mm
Verpackungstiefe
620 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
6000 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
AcuLaser CX29DNF AcuLaser CX29NF
Maximale Kapazität
250 Blätter
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
Japan
Standardmedienformate
A4, B5, A5, LT, EXE, US Folio, LGL, Com-10, Monarch, DL, C5
Sonstige Funktionen
Kundenspezifische Mediengrößen
76.2 ~ 220 mm - 127 ~ 355.6 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Medienformate
Unterstützte Medientypen
plain, label, envelope
Letter
Ja
Legal
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,31*
€ 233,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,30*
€ 222,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,78*
€ 213,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,78*
€ 210,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,52*
€ 191,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.