Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx MusicMan MA Soundstation Blau 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx MusicMan MA Soundstation Blau 6 W
Technaxx MusicMan MA Soundstation Blau 6 W
Technaxx MusicMan MA Soundstation Blau 6 W
Technaxx MusicMan MA Soundstation Blau 6 W
Technaxx MusicMan MA Soundstation Blau 6 W
Technaxx MusicMan MA Soundstation Blau 6 W
Technaxx MusicMan MA Soundstation Blau 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-10697602
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     3430
EAN/GTIN:
     4260101736222
Suchbegriffe:
Digitalradio
MP3 Stick
MP3-Player
MP3-Spieler
  • Mobiler Stereo-Breitbandlautsprecher für MP3/4, CD/DVD, iPhone, iPad, iPod, PSP, Mobiltelefone, PC/Notebook, mit integriertem MP3 Player für USB-Sticks und TF/Micro SD Karten
    - Integriertes Stereo-FM-Radio + Line-in/AUX (3,5mm/analoger Audioeingang)
    - Strapazierfähiges Aluminiumgehäuse in 5 trendigen Metallic-Farben
    - Gitterschutz für die Lautsprechermembran
    - Mehrere Möglichkeiten der Stromversorgung: integrierter wiederaufladbarer Akku, Computer USB oder AC Netzteil
    - Ideal für unterwegs, einfachste Installation, hervoragende Soundqualität

    Technische Spezifikationen:
    - Lautsprecher: 2x 1.77" (externer Ø 45mm) magnetischer Widerstand 4 Ohm
    - Line-IN/AUX: 3.5mm Stereoanschluss (analoger Audioeingang)
    - Signal/Rauschabstand: >80 dB
    - Flash-Speicher: USB-Stick, TF MicroSD Karte bis zu 32GB
    - Integrierter wiederaufladbarer Lithium Akku 600 mAh (Wiedergabe: 3-4 Stunden / Laden: 3-5 Stunden)
    - Ausgang: RMS 6 W (3 W + 3 W) THD = 10%
    - Frequenzgang: 150 - 18000 Hz (±3 dB)
    - FM Antenne 3.5 mm Anschluss (Audiokabel als FM Antenne verwenden)
    - DC-5 V: Eingangsleistung (0.4-1.0 A) von USB oder AC Netzteil* (*optional erhältlich)

    Verpackungsinhalt:
    - MusicMan MA Soundstation (Stereo Lautsprechersystem)
    - USB-Kabel / Stromkabel
    - Audiokabel
    - Bedienungsanleitung

    Maße und Gewicht:
    - Gerätegewicht: 212g
    - Gerätemaße: 160 x 50 x 50mm
    - Maße Verpackung: 175 x 125 x 20mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
215 g
Breite
163 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
50 mm
Audio
RMS-Leistung
6 W
Lautsprecher RMS-Leistung
6 W
Frequenzbereich
150 - 18000 Hz
Impedanz
4 Ohm
Rauschverhältnis (SNR)
80 dB
THD, totalklirren
10 %
Design
Produktfarbe
Blau
Produktdesign
Soundbox
Lautstärkeregler
Digital
Einfahrbares Kabel
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Anzahl des Antriebs
2
Treiberdurchmesser
45 mm
Subwoofer-Treiberdurchmesser
44.9 mm
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Integrierter Kartenleser
Ja
FM-Radio
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Plug
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB
Betriebsanleitung
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Sonstige Funktionen
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Line-in
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
600 mAh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriebetriebsdauer
4 h
Akkuladezeit
5 h
Externes Netzteil
Ja
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.