Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET MGBTSX Netzwerk-Transceiver-Modul 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET MGBTSX Netzwerk-Transceiver-Modul 850 nm
PLANET MGBTSX Netzwerk-Transceiver-Modul 850 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-106478953
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     MGBTSX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Plug
Ja
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
550 m
Wellenlänge
850 nm
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, sfp-modul planet, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planet
MGB-SX
ab € 13,43*
Zubehör
Planet
MGB-SX2
ab € 13,20*
Zubehör
Planet
MGB-GT
ab € 23,83*
Zubehör
Planet
MGB-L120
ab € 86,83*
Zubehör
Planet
MGB-LX
ab € 13,43*
Zubehör
Planet
MGB-TLX
ab € 14,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.