Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888402492 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888402492 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Kabel
VHBW 888402492 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Kabel
VHBW 888402492 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Kabel
VHBW 888402492 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Kabel
VHBW 888402492 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-106147714
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888402492
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
kabel n-stecker
Zuverlässiger Koaxial N-Steckverbinder für Ihr Koaxialkabel Aus sorgfältig ausgewähltem Material für zuverlässige Signal- & Datenübertragung Präzise Verarbeitung für besten Halt Hochwertiger und kostengünstiger N-Steckverbinder zum Anschluss von Radio- und Fernsehgeräten Der Koaxial N-Stecker dient der koaxialen Verbindung zur sicheren Übertragung mittlerer Leistungen bei hohen Frequenzen. Er besteht aus Industriestandard-Komponenten und wird in einer Vielzahl von HF-Signalanwendungen eingesetzt, z.B. in medizinischen und Prüfgeräten, GPS- und WLAN-Geräten, Antennen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Gewicht
40 g
Merkmale
Produkttyp
Kabel
Kompatibilität
Aircell-7 ohne Angabe H2007 ohne Angabe Ultraflex-7 ohne Angabe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.