| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-106147659 Herst.-Nr.: 888101482 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Robuster, unauffälliger Schallschlauch für Funkgeräte Länge: 29 - 46cm Der Schallschlauch aus weichem Silikon bietet höchsten Tragekomfort. Die hochwertige Verarbeitung sorgt für deutlichen, angenehmen Klang im Ohr. So ist die Kommunikation stets zuverlässig möglich. Der Ersatzschlauch ist dezent und unauffällig. Er ist bestens geeignet für den Einsatz im Security Bereich, bei der Polizei, Feuerwehr, Events oder beim Motorradfahren. Der Ohrstöpsel ist speziell geformt, um das Tragen noch bequemer zu machen. Er lässt sich bei Bedarf sehr einfach austauschen. Der Schallschlauch wird mit einem praktischen Befestigungsclip geliefert. Mit dem Clip können Sie Ihr Headset ganz einfach am Kragen oder an der Kleidung anbringen. Die Kommunikation wird dadurch noch einfacher. Einwandfreie Neuware in Originalverpackung. Hochwertiges Zubehör der Marke vhbw. Lieferumfang: 1 x Schallschlauch 2 x Ohrstöpsel 1 x Befestigungsclip 1 x Anschlussadapter Technische Daten: Spiralförmig Durchmesser: 3.25mm Länge: 29 - 46cm Maße Ohrolive (Länge x Breite): 12.7 x 6.9mm Passend für: Alle gängigen Security-Headsets mit abgesetztem Akustik-Schallwandler Preiswerte Ersatzteile und Zubehör ohne Qualitätsverlust. Das ist das Versprechen der vhbw Eigenmarke. Mit unseren Produkten wollen wir die Lebensdauer Ihrer Elektrogeräte verlängern, deren Funktion verbessern oder aufrechterhalten. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | Merkmale | Produkttyp | Kopfhörer | | Produktfarbe | Transparent |
|
| | |
| | | |
| |