Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL Clip 4 Eco Tragbarer Stereo-Lautsprecher Grün 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL Clip 4 Eco Tragbarer Stereo-Lautsprecher Grün 5 W
JBL Clip 4 Eco Tragbarer Stereo-Lautsprecher Grün 5 W
JBL Clip 4 Eco Tragbarer Stereo-Lautsprecher Grün 5 W
JBL Clip 4 Eco Tragbarer Stereo-Lautsprecher Grün 5 W
JBL Clip 4 Eco Tragbarer Stereo-Lautsprecher Grün 5 W
JBL Clip 4 Eco Tragbarer Stereo-Lautsprecher Grün 5 W
JBL Clip 4 Eco Tragbarer Stereo-Lautsprecher Grün 5 W
JBL Clip 4 Eco Tragbarer Stereo-Lautsprecher Grün 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-105040788
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLCLIP4ECOGRN
EAN/GTIN:
     6925281967580
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Voller JBL Original Pro Sound
Überraschend voller JBL Pro Sound und kräftiger Bass und das bei der kompakten Größe des Clip 4 Eco.

Umweltfreundliche recycelte Materialien und Verpackung
Neues innovatives, umweltfreundliches Design mit der gleichen vollen JBL Original Pro Sound-Performance. Der JBL Clip 4 Eco besteht aus bis zu 90 % recyceltem Kunststoff, die Lautsprecherabdeckung ist sogar mit 100 % recyceltem Stoff verkleidet. Das Design reduziert daher den Verbrauch an neuem Kunststoff erheblich und verbessert zugleich die Gesamt-CO2-Bilanz des Produkts. Auch die FSC-Verpackung ist nachhaltig – sie besteht aus zertifiziertem Papier, das mit Sojatinte bedruckt ist.

Integrierter Karabiner
Mit dem Karabinerhaken im neuen Design, der für noch mehr Sicherheit in den Lautsprecher selbst integriert ist, kannst du deinen JBL Clip 4 Eco überallhin mitnehmen. Häng ihn einfach an einen Gürtel, Riemen oder eine Schnalle und erkunde die Welt.

Anklemmen und abspielen
Neues innovatives, umweltfreundliches Design mit der gleichen hochwertigen Audioleistung. Hilf der Umwelt bei deiner nächsten Party mit einem Must-have-Accessoire, das bis zu 90 % aus recyceltem Kunststoff besteht und dessen Lautsprecherabdeckung mit 100 % recyceltem Stoff verkleidet ist. Der JBL Clip 4 Eco mit seinem frischen Look liefert einen überraschend vollen JBL Original Pro Sound in kompakter Form. Die einzigartige ovale Form passt gut in deine Hand. Der voll integrierte Karabinerhaken lässt sich sofort an Taschen, Gürteln oder Schnallen einhaken, damit du deine Lieblingsmusik überall genießen kannst. Wasserdicht, staubfest und mit bis zu 10 Stunden Wiedergabezeit ist er robust genug, um dich überall hin zu begleiten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
240 g
Breite
86 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
46 mm
Audio
RMS-Leistung
5 W
Frequenzbereich
100 - 20000 Hz
Musik Energie
5 W
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Grün
Gehäusematerial
Kunststoff
Lautstärkeregler
Tasten
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Haken
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
Bluetooth-Sender-Modulation
8DPSK, DQPSK, GFSK
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Sicherheitsdatenblatt
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Akkuladezeit
3 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.