Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 30.4970-102 Audio-Kabel 0,3 m RCA 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACV 30.4970-102 Audio-Kabel 0,3 m RCA 2 x RCA Schwarz
ACV 30.4970-102 Audio-Kabel 0,3 m RCA 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104559217
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     30.4970-102
EAN/GTIN:
     4026724134858
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.