Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 40274 WC-Bürste & Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesa
Tesa
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104349636
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40274-00000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
Die tesa® LOXX Toilettenbürstengarnitur sorgt mit der Kombination aus runden Formen, verchromten Oberflächen und satiniertem Glas für ein elegantes Design. Die Toilettenbürstengarnitur ist nicht nur optisch ein Gewinn, sondern überzeugt auch mit einer einfachen Montage. Sie müssen dafür nicht bohren. Statt Dübel und Schrauben sorgt hier eine starke Klebelösung dauerhaft für einen sicheren Halt.

So schonen Sie auch Ihre Badfliesen. Sie können das Badaccessoire jederzeit wieder entfernen und mit einem neuen Befestigungsadapter (BK20) sogar wiederverwenden. Sicherheitshinweis zum enthaltenden tesa® Power Kit Klebstoff:Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
165 mm
Merkmale
Produkttyp
WC-Bürste & Halter
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Wandmontage
Ja
Haltermaterial
Metall
Materiallgriff
Metall
Abnehmbarer Container
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 39,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
40333-00000
€ 19,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.