Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 694563 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 694563 Steckdose
Legrand 694563 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104176788
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     694563
EAN/GTIN:
     3414971945487
Suchbegriffe:
Steckdose Amerikanisch
Steckdose Schweiz
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
327 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
624 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.