Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand CE4TBDTMID Strommesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand CE4TBDTMID Strommesser
Legrand CE4TBDTMID Strommesser
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104172706
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CE4TBDTMID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
269 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,65*
€ 270,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,07*
€ 269,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,72*
€ 241,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,57*
€ 227,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,68*
€ 215,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.