Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 694501 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 694501 Steckdose
Legrand 694501 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104168681
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     694501
EAN/GTIN:
     3414971944244
Suchbegriffe:
Steckdose Amerikanisch
Steckdose Schweiz
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
640 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.