Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 694528 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 694528 Steckdose
Legrand 694528 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104168440
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     694528
EAN/GTIN:
     3414971944787
Suchbegriffe:
Steckdose Amerikanisch
Steckdose Schweiz
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
544 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.