Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 694507 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 694507 Steckdose
Legrand 694507 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104166423
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     694507
EAN/GTIN:
     3414971944367
Suchbegriffe:
Steckdose Amerikanisch
Steckdose Schweiz
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
656 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.