Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer 40068149 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer 40068149 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 40068149 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 40068149 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 40068149 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104106980
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     40068149
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
MEDION
Kompatibilität
Wortmann Terra Mobile 1776 , WGaming Guru Neptun (GTX1050TI) , One K56-7OU (N850HP6) , Mifcom EG5 (N850EK1) (ID: 5978) , Wortmann Terra Mobile 1776 , Wortmann Terra Mobile 1776P , One K56-80H (N857EK1) , One K56-8OM (N857EK1) , Nexoc G1522 GTX 1050TI (N857EK1) , Medion Erazer P6705 (N857EK1) , Gaming Guru Neptun (GTX1050TI)ortmann Terra Mobile 1776P , Sager Notebook NP7850 (N850HP6) , Sager Notebook NP5852 (N850HL) , Schenker XMG A507 , Nexoc M521 (N850HC) , One K56-8OH (N850EP6) , Sager Notebook NP6853 (N850EK1) , Exone go Business 1555 (N850EL) , One GameStar Notebook 15
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Anzahl Batteriezellen
6
Batteriekapazität
56 Wh
Batteriekapazitätstyp
Standard
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 57,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.