Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer 1V2F6 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer 1V2F6 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 1V2F6 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 1V2F6 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 1V2F6 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104060464
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     1V2F6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Dell Inspiron 14 (5457) , Dell Inspiron 15R (5547) , Dell Inspiron 14 (5457) , Dell Inspiron 15 (5542) , Dell Inspiron 14 (5445) , Dell Inspiron 15 (5548) , Dell Latitude 14 (3450) , Dell Latitude 15 (3550) , Dell Inspiron 15 (5547) , Dell Inspiron 15R (5547)
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
3800 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Anzahl Batteriezellen
3
Batteriekapazität
42 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 97,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.