Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEGA 84783K3 Flutlichtscheinwerfer Edelstahl 4,9 W LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEGA 84783K3 Flutlichtscheinwerfer Edelstahl 4,9 W LED
BEGA 84783K3 Flutlichtscheinwerfer Edelstahl 4,9 W LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104021806
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     84783K3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur (max.)
45 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
2050 g
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Gehäusematerial
Edelstahl
IK-Kodex
IK10
Zertifizierung
ENEC
Lampen
Gesamtleistung
4.9 W
Lampentechnologie
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
445 lm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 443,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,35*
€ 613,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,30*
€ 608,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,84*
€ 588,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,23*
€ 571,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,67*
€ 527,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.