Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric KTB0630SD4 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric KTB0630SD4 Kabelkanal-Zubehör
Schneider Electric KTB0630SD4 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103533568
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KTB0630SD4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgangskasten
abgangskasten 630a
schneider electric abgangskasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
838 mm
Breite
520 mm
Höhe
550 mm
Gewicht
64000 g
Verpackungstiefe
570 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
900 mm
Verpackungshöhe
530 mm
Paketgewicht
64000 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.792,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.015,48*
€ 4.778,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.984,38*
€ 4.741,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.859,63*
€ 4.592,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.802,72*
€ 4.525,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.792,36*
€ 4.512,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.