Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric KBB25ED2300W Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric KBB25ED2300W Kabelkanal-Zubehör
Schneider Electric KBB25ED2300W Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103523871
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KBB25ED2300W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Sammelschienenverteiler
sammelschienengehäuse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
2400 g
Verpackungstiefe
51 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
3100 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
2700 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.