Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB LS43M41B11 Endschalter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB LS43M41B11 Endschalter Grau
ABB LS43M41B11 Endschalter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103522362
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBV011641R1211
EAN/GTIN:
     3471522002839
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
133 mm
Gewicht
279 g
Montagetiefe
40 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Spannungsrange
24 - 400 V
DC Spannungsrange
24 - 250 V
Nennstrom
6 A
Maximaler Schaltstrom (AC)
10 A
Maximaler Schaltstrom (DC)
6 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 80 °C
Merkmale
Typ
Endschalter
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
China Compulsory Certification (CCC), RoHS, UKCA, WEEE, cUL
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 62,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.