Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB LS32M51B11 Endschalter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB LS32M51B11 Endschalter Grau
ABB LS32M51B11 Endschalter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103521891
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBV011951R1211
EAN/GTIN:
     3471522621733
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
188 g
Montagetiefe
30 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Spannungsrange
24 - 400 V
DC Spannungsrange
24 - 250 V
Nennstrom
6 A
Maximaler Schaltstrom (AC)
10 A
Maximaler Schaltstrom (DC)
6 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 80 °C
Merkmale
Typ
Endschalter
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gehäusematerial
Zamak
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
China Compulsory Certification (CCC), RoHS, UKCA, WEEE, cUL
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.