Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CR-U024DC2 Leistungsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CR-U024DC2 Leistungsrelais
ABB CR-U024DC2 Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103501091
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405621R1000
EAN/GTIN:
     4013614498374
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Impulsrelais
Installationsrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
35 x 35 x 54.4 mm
Gewicht
83 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
182 mm
Höhe des Versandkartons
76 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
AC-Ausgangsspannung
250 V
Stromstärke
10 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.