Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CR-M230AC2L Leistungsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CR-M230AC2L Leistungsrelais
ABB CR-M230AC2L Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103501049
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405611R3100
EAN/GTIN:
     4013614497278
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Impulsrelais
Installationsrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
21.2 x 27.5 x 35.6 mm
Gewicht
33 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
114 mm
Höhe des Versandkartons
61 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
AC-Ausgangsspannung
250 V
Stromstärke
12 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.