Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 205 MC Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 205 MC Kabel für mittlere Spannung
Lapp ÖLFLEX 205 MC Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103491668
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00912373
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
5
Anzahl der Kabeladern
5
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Kupferindex
120 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Festinstallation)
-100 - 205 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8.2 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,55*
€ 22,07
pro Meter
ab 2 Meter
€ 18,31*
€ 21,79
pro Meter
ab 5 Meter
€ 17,12*
€ 20,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,65*
€ 19,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,03*
€ 19,08
pro Meter
ab 25 Meter
€ 13,32*
€ 15,85
pro Meter
ab 50 Meter
€ 12,46*
€ 14,83
pro Meter
ab 100 Meter
€ 11,66*
€ 13,88
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,48*
€ 11,28
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.