Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVO TSA Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAVO TSA Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
PAVO TSA Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103213121
Hersteller:
     pavo
Herst.-Nr.:
     8046720
EAN/GTIN:
     8717448046720
Suchbegriffe:
TSA-Schloss
TSA-Zahlenschloss
Bügelschloss
Hangschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
34 mm
Korpustiefe
14 mm
Korpushöhe
41 mm
Höhe
66 mm
Schäkeldurchmesser
19 mm
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Zahlenschloss
Beste Verwendung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Korpusmaterial
Stahl
Schäkel Form
Achteckig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 72 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.