Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colompac CP154.202020 Paket Verpackungsbox Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colompac CP154.202020 Paket Verpackungsbox Braun
Colompac CP154.202020 Paket Verpackungsbox Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103138049
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP154.202020
EAN/GTIN:
     4033657967798
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Verpackungsbox
Empfohlene Anwendungen
Lieferung
Material
Karton
Produktfarbe
Braun
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
194 x 194 x 187 mm
Gewicht
118 g
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Euro Normbehälter, Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Euro-Karton, Eurokarton, Karton Modulbox, Karton Modulsystem, Normkarton, Wellpapp Euro-Karton, Wellpappe Euro-Karton, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kunststoffkiste, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, faltkartons wellpappe 1-wellig, kreuzverpackung, kreuzverpackung braun
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 820 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 1640 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 3280 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP154.302015
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.