| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-103109906 Herst.-Nr.: 119901C EAN/GTIN: 3037921199015 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | PEFC | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Färbung | Monochromatisch | | Zielgruppe | Erwachsener | | Blätteranzahl | 80 Blätter | | Bucheinband-Typ | Hardcover | | Format | A4+ | | Mediengewicht | 90 g/m² | | Art des linierten Papiers | Liniertes Papier | | Abdeckungsmaterial | Polypropylen (PP) | | Buchbindungsart | Spiralbindung | | Spiraltyp | Doppelt | | Spiralfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schreibblock, Schreibblöcke, rhodia a4 liniert notizheft, college-block liniert, notiz-buch a4 |
| | |
| |