Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zotac GAMING GeForce RTX 4090 Trinity NVIDIA 24 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zotac GAMING GeForce RTX 4090 Trinity NVIDIA 24 GB GDDR6X
Zotac GAMING GeForce RTX 4090 Trinity NVIDIA 24 GB GDDR6X
Zotac GAMING GeForce RTX 4090 Trinity NVIDIA 24 GB GDDR6X
Zotac GAMING GeForce RTX 4090 Trinity NVIDIA 24 GB GDDR6X
Zotac GAMING GeForce RTX 4090 Trinity NVIDIA 24 GB GDDR6X
Zotac GAMING GeForce RTX 4090 Trinity NVIDIA 24 GB GDDR6X
Zotac GAMING GeForce RTX 4090 Trinity NVIDIA 24 GB GDDR6X
Zotac GAMING GeForce RTX 4090 Trinity NVIDIA 24 GB GDDR6X
Zotac GAMING GeForce RTX 4090 Trinity NVIDIA 24 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102190194
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZT-D40900D-10P
EAN/GTIN:
     4895173625992
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
356.1 mm
Höhe
165.4 mm
Breite
71.4 mm
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
282 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
440 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
24 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
384 Bit
Datenübertragungsrate
21 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
1008 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4090
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
2230 MHz
CUDA-Kerne
16384
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2520 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Energie
Min. Systemstromversogung
1000 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
450 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
3x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
Zotac IceStorm 3.0
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Anzahl Slots
3,5
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, zotac geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.772,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.944,52*
€ 2.313,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.931,18*
€ 2.298,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.868,17*
€ 2.223,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.825,64*
€ 2.172,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.772,01*
€ 2.108,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.