Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba MESHUP M Flachbildschirm-Tischhalterung Grau Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba MESHUP M Flachbildschirm-Tischhalterung Grau Tisch/Bank
Alba MESHUP M Flachbildschirm-Tischhalterung Grau Tisch/Bank
Alba MESHUP M Flachbildschirm-Tischhalterung Grau Tisch/Bank
Alba MESHUP M Flachbildschirm-Tischhalterung Grau Tisch/Bank
Alba MESHUP M Flachbildschirm-Tischhalterung Grau Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102189898
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     MESHUP M
EAN/GTIN:
     3129710015542
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Weitere Informationen:
Montage
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Freistehend
Ergonomie
Schubladen
Ja
Anzahl der Schubladen
1 Schublade(n)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
1900 g
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungstiefe
565 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
2650 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
560 mm
Höhe des Versandkartons
315 mm
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alba
MESHUP N
ab € 60,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.