Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alumaxx GEMINI Karre Harte Schale Schwarz Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alumaxx GEMINI Karre Harte Schale Schwarz Aluminium
Alumaxx GEMINI Karre Harte Schale Schwarz Aluminium
Alumaxx GEMINI Karre Harte Schale Schwarz Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102189394
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45173
EAN/GTIN:
     4021068451739
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Gepäck-Typ
Karre
Gehäuse-Typ
Harte Schale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Räder
Ja
Name der Farbe
black-matt
Material
Aluminium
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Rad-Typ
Rollenwalze
Rad-Drehwinkel
360 °
Tragegriff(e)
Ja
Einziehbarer Griff
Ja
Grifflänge (max.)
1060 mm
Innentasche
Ja
Verschlusstyp Innentasche
Reißverschluss
Technische Details
Geschlecht
Unisex
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
365 x 170 x 390 mm
Höhe
425 mm
Breite
400 mm
Tiefe
210 mm
Gewicht
4380 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,32*
€ 134,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 46 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jüscha
45172
ab € 84,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.