Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba MHMOUSPAD Mauspad Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba MHMOUSPAD Mauspad Aluminium, Schwarz
Alba MHMOUSPAD Mauspad Aluminium, Schwarz
Alba MHMOUSPAD Mauspad Aluminium, Schwarz
Alba MHMOUSPAD Mauspad Aluminium, Schwarz
Alba MHMOUSPAD Mauspad Aluminium, Schwarz
Alba MHMOUSPAD Mauspad Aluminium, Schwarz
Alba MHMOUSPAD Mauspad Aluminium, Schwarz
Alba MHMOUSPAD Mauspad Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102189285
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     MHMOUSPAD
EAN/GTIN:
     3129710017461
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
187 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
290 g
Leistungen
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Aluminium, Silikon
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
177 mm
Tiefe
237 mm
Dicke
3.1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.