Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein Tools VDV501-853 Netzwerkkabel-Tester Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klein Tools VDV501-853 Netzwerkkabel-Tester Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät Schwarz, Gelb
Klein Tools VDV501-853 Netzwerkkabel-Tester Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät Schwarz, Gelb
Klein Tools VDV501-853 Netzwerkkabel-Tester Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät Schwarz, Gelb
Klein Tools VDV501-853 Netzwerkkabel-Tester Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102189058
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     VDV501-853
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Aufbewahrungstasche
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Technische Details
Produkttyp
Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät
Unterstützte Steckverbinder
BNC, RJ-11, RJ-12, RJ-45
Eingebautes Display
Ja
Testtyp
PoE-Tester
Display-Typ
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Messkabellänge
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
9 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 279,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,94*
€ 399,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,79*
€ 387,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 322,53*
€ 383,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,83*
€ 361,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,07*
€ 352,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,69*
€ 332,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.