| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-102152769 Herst.-Nr.: 19105 EAN/GTIN: 4043619191055 |
| |
|
| | |
| Diese Klettpads von Delock mit Haft- und Flauschpads können als Schnellbefestiger für diverse Anwendungen eingesetzt werden, z. B. für Möbel, Bauteile, Werbemittel oder für diverse Bastelprojekte. Einfache Anwendung Das Haftpad und das Flauschpad sind auf der Rückseite mit einer Klebebeschichtung versehen und mit einem Spezialpapier abgedeckt. Das Papier wird entfernt und die Klettpads auf eine trockene, glatte und saubere Oberfläche angeklebt und fest angedrückt. Außerdem kann die Länge individuell gekürzt werden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 100 mm | | Tiefe | 50 mm | Merkmale | Typ | Kabelhalter | | Zweck | Universal | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Nylon | | Selbstklebend | Ja | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 80 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Klett-Band, Klett-Streifen, Klett-Verschluss, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, delock klettband schwarz, kabel organizer, delock kabelmanagement |
| | |
| |